Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC6301 Loch- und Falzgerät - Lochzange + Absetzzange in einem - 8951076


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC6301 Loch- und Falzgerät - Lochzange + Absetzzange in einem - 8951076
RODCRAFT RC6301 Loch- und Falzgerät - Lochzange + Absetzzange in einem - 8951076
RODCRAFT RC6301 Loch- und Falzgerät - Lochzange + Absetzzange in einem - 8951076
Artikel-Nr.:
     492-1597
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951076011
EAN/GTIN:
     4030178600227
Suchbegriffe:
Absetzzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
RODCRAFT RC6301 Loch- und Falzgerät (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät) Modell 8951076011

Modellbezeichnung:

  • Pneumatisch hydraulisches Loch- und Falzgerät RC 6301

Anwendungsbereiche:

  • Ein Profigerät zur Blechbearbeitung, mit dem man sowohl Bleche lochen als auch absetzen kann
  • Mit dem kombinierten Arbeitskopf können somit 2 Arbeitsgänge mit einem Gerät durchgeführt werden

Beschreibung:

  • max. Blechstärke 0,8 - 1,2 mm
  • stanzbarer Lochdurchmesser 5 mm
  • Falbreite 22mm
  • Falztiefe 12 mm
  • Druckluftanschluß 11mm (1/4") Innengewinde
  • Abstand der Falzbacken: 2mm
  • Abstand der Stempel zum Lochen: 1,2mm
  • Gewicht 1300 gr

weitere technische Daten:

  • max. Luftdruck 6,3 bar
  • max. Luftverbrauch 0,8 l/Hub
  • Vibrationen: < 2,5 m/s2
  • Geräuschentwicklung: 72,8 db(A)
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, absetzzange lochzange, absetzzange, RODCRAFT Loch- und Falzgerät rc 6301 RC6301 (Lochzange + Absetzzange in einem Gerät) Rodcraft Werkzeuge RODCRAFT Werkzeuge RODCRAFT Karosseriewerkzeug 8951076011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 178,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,09*
€ 260,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,23*
€ 258,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,56*
€ 248,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,65*
€ 231,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,18*
€ 212,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.