Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 24552 Satz HSS Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 10x10mm PD400 3teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROXXON 24552 Satz HSS Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 10x10mm PD400 3teilig
PROXXON 24552 Satz HSS Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 10x10mm PD400 3teilig
PROXXON 24552 Satz HSS Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 10x10mm PD400 3teilig
PROXXON 24552 Satz HSS Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 10x10mm PD400 3teilig
Artikel-Nr.:
     492-1588
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24552
EAN/GTIN:
     4006274245525
Suchbegriffe:
PROXXON 24552 Drehstahlsatz zum Gew...
3-teilig
HSS (10 x 10 x 80 mm) - für PD 400 ...
PROXXON 24552 Satz HSS Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 10x10mm  PD400 3teilig PROXXON Nr. 24 552

Beschreibung:

  • Satz Drehstähle zum Gewindeschneiden 3 teilig
  • Kantenmaß: 10mm x 10mm
  • Länge: 80mm
  • Material: HSS Stahl
  • geeignet für: PROXXON 24400 Drehmaschine PD400

Lieferumfang:

  • 1 x Drehstahl Außengewindestahl
  • 1 x Drehstahl Innengewindestahl (beide 60° für metrische Gewinde)
  • 1 x Drehstahl Bohrstahl (Ausdrehstahl)
  • 1 x Holzkästchen mit Schiebedeckel zur Aufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,18*
€ 45,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 45,75*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,01*
€ 54,11*
€ 5,90*
ab € 47,09*
€ 71,20*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,11*
€ 64,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,49*
€ 57,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.