| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207981 Herst.-Nr.: 24552 EAN/GTIN: 4006274245525 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24552 Proxxon, Drehstahlsatz, zum Gewindeschneiden, HSS 10 x 10 x 80 mm 3 - teilig Der Drehstahlsatz von PROXXON. Zum Gewindeschneiden mit der PD 400. Außengewindestahl, Innengewindestahl (beide 60° für metrische Gewinde) sowie Bohrstahl (Ausdrehstahl). Aus hochwertigem kobalthaltigem HSS-Stahl. Fertig geschliffen. Im Holzkasten mit Schiebedeckel. Zum Gewindeschneiden, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 247 GRAMM | Breite: | 90 mm | Höhe: | 28 mm | Länge: | 113 mm | Gewicht: | 0,247 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,24* | € 45,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,19* | € 45,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,00* | € 53,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,78* | € 71,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|