Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 28810 Trennscheiben Korund Ø22mm 10 Stück+1 Träger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROXXON 28810 Trennscheiben Korund Ø22mm 10 Stück+1 Träger
PROXXON 28810 Trennscheiben Korund Ø22mm 10 Stück+1 Träger
PROXXON 28810 Trennscheiben Korund Ø22mm 10 Stück+1 Träger
Artikel-Nr.:
     492-1381
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28810
EAN/GTIN:
     4006274288102
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
PROXXON 28810 Trennscheiben Ø22mm, 10 Stück + 1 Träger PROXXON Nummer 28 810

Beschreibung:

  • Trennscheiben aus kunstharzgebundenem Mischkörung incl. einem Träger
  • Geeignet zum Trennen von Metallen, NE-Metallen, Kunststoffen und weichen Gesteinsarten

Abmessungen:

  • Scheibe: Ø22mm
  • Dicke: 0,7mm
  • Schaft: Ø2,35mm, Länge 44mm
  • zulässige Höchstdrehzahl: 20.000 U/min
  • optimale Arbeitsdrehzahl: 20.000 U/min

Lieferumfang:

  • 10 x Trennscheiben, korundgebunden
  • 1 x Trägestift

passende Ersatzblätter:

  • Proxxon 28812 korundgebundene Trennscheiben 50 Stück / Packung

passender Trägerstift:

  • Proxxon Proxxon 28815 5 Trägerstift / Packung
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe proxxon 22x0,7, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe proxxon, PROXXON 28810 Trennscheiben, 22 mm, 10 Stück + 1 Träger ProxxonMicromot Handgeräte Zubehör MICROMOT Einsätze (Fräser, Bohrer, Trennscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,16*
ab € 1,87*
€ 2,66*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,68*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,70*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,99*
Lager 492
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 812
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.