| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1278 Herst.-Nr.: 28594 EAN/GTIN: 4006274285941 |
| |
|
| | |
| PROXXON 28594 Penschleifer PS 13 PROXXON 28 594 Beschreibung: - Ideal für das Bearbeiten von Oberflächen in Aussparungen, Schlitzen, Fächern, kleinen Ecken.
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID.
Lieferumfang: - PROXXON PENSCHLEIFER PS13
- 4 x Schleifeinsätze gerade Form
- 4 x Schleifeinsätze, abgewinkelte Form
- 1 x Bogen 5 x 4 Formen Körnung 180, selbstklebend
- 1 x Bogen 5 x 4 Formen Körnung 240, selbstklebend
- 1 x Bogen 5 x 4 Formen Körnung 400, selbstklebend
technische Daten: - Hub:8.000 Hub/min (2,5mm)
- Anschlußspannung: 12 Volt - ein entsprechendes Netzgerät ist zum Betrieb erforderlich
Hinweis: - Zum Betrieb ist eine Gleichstromspannung von 12 - 18 Volt erforderlich (bei mindestens 1,0 A).
- Wir empfehlen PROXXON Netzgerät NG 2/s (28706), NG 2/e (28707) oder NG 5/e (28704)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,48* | € 29,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,62* | € 29,91* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,70* | € 34,95* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,70* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|