| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401840 Herst.-Nr.: 28594 EAN/GTIN: 4006274285941 |
|
|
| | |
| Penschleifer PS 13 Der Penschleifer PS 13 von PROXXON. Ein superfeines Schleifgerät mit linear-schleifender Fläche (nicht rotierend). Ideal für das Bearbeiten von Oberflächen in Aussparungen, Schlitzen, Fächern, kleinen Ecken. Linear schleifend (nicht rotierend). Langlebiger DC-Spezialmotor. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Zum Gerät gehören je 4 gerade und abgewinkelte Schleifeinsätze Schleifeinsätze mit unterschiedlich geformten Flächen. Dazu 3 Bögen selbstklebendes Schleifpapier Korn 180, 240 und 400. Auf jedem Bogen sind 5 x 4 verschiedene Formen vorgestanzt. Hinweis: Zum Betrieb ist ein Netzgerät mit einer Mindestleistung von 1,0 A erforderlich. Wir empfehlen MICROMOT-Netzgeräte NG 2/S, NG 2/E oder NG 5/E. Gleichspannung 12 - 18 V. 8.000 Hub/min. (2,5 mm). Länge: 160 mm. Gewicht: 130 g - Gewicht: 0,288 kg Penschleifer, 3 Bögen Schleifpapier K 180, K 240, K 400 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,288 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,44* | € 29,74* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,59* | € 29,86* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,06* | € 30,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,59* | € 34,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 27,11* | € 42,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,59* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|