Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe
BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe
BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe
BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe
BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe
BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe
BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben 22 teilig inkl. 10,3mm Ribe
Artikel-Nr.:
     492-1224
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5013
EAN/GTIN:
     4026947050133
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Keilzahn-Bit-Satz
BGS 5013 Satz RIBE ChromVanadium Bits für Ribe Schraubenköpfe 22-teilig

Beschreibung:

  • praktischer Satz für die recht spezielle Schraubenform RIBE
  • incl. des Spezialbits für RIBE 10.3 , der für einige Zylinderkopschrauben von VW / Audi benötigt wird
  • Ribe: Innenkeilzahn
  • Material: ChromVanadium

Inhalt des Satzes:

  • je 1 x RIBE Bit 30mm lang mit 10mm Sechskant Antrieb in folgenden Größen:
    • M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - M13
  • je 1 x RIBE Bit 100mm lang mit 10mm Sechskant Antrieb in folgenden Größen:
    • M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M10,3 - M11 - M12 - M13 - M14
  • 1 x Adapter 10mm Sechskant auf 10mm (3/8") Vierkant
  • 1 x Adapter 10mm Sechskant auf 10mm 12,5mm (1/2") Vierkant Antrieb
  • mit Aufbewahrungsbox aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bgs bit-satz, bit satz, BGS 5013 Bitsatz für RIBE Schrauben Schraubenköpfe 22 teilig inkl. 10, 3mm Ribe Bitsortiment Bits Bit-Satz Bit Satz Sortiment Spezialbit Innenkeilzahn Biteinsatz Nuss Nüsse Zylinderkopschrauben VW Audi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 20,90*
€ 29,19*
€ 4,80*
ab € 20,87*
€ 29,19*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,74*
€ 40,98*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.