Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 28174 Bandsägeblatt feinverzahnt (24 Z) für PROXXON Bandsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 28174 Bandsägeblatt feinverzahnt (24 Z) für PROXXON Bandsäge
PROXXON 28174 Bandsägeblatt feinverzahnt (24 Z) für PROXXON Bandsäge
PROXXON 28174 Bandsägeblatt feinverzahnt (24 Z) für PROXXON Bandsäge
PROXXON 28174 Bandsägeblatt feinverzahnt (24 Z) für PROXXON Bandsäge
Artikel-Nr.:
     492-1107
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28174
EAN/GTIN:
     4006274281745
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
PROXXON Nr. 28 174 Bandsägeblatt, feinverzahnt, 24 ZähneProxxon-Nummer 28 174

Beschreibung:

  • Diese Bandsägeblätter werden aus original-schwedischem Sonderstahl gefertigt
  • Dadurch sind diese Hochleistungs-Bandsägeblätter besonders wirtschaftlich und gewährleisten hohe Sicherheit gegen Blattbruch, auch bei Dauereinsatz und extremer Beanspruchung
  • Jedes Bandsägeblatt wird mit Zahnform N (geschränkt und geschärft) für universellen Einsatz geliefert Diese Zahnung ermöglicht ein fast schwingungsfreies Sägen - Wichtig für glatte Schnittflächen!

Anwendungsbereich:

  • Für harte NE-Metalle, Stahl und Messing

Zahnteilung / Abmaße:

  • Zahnteilung: 24 Zähne / inch
  • Länge: 1065 mm
  • Breite 5,0 mm
  • Dicke: 0,4 mm

Hinweis:

  • Dieses Band ist geeignet zur Verwendung mit den MICRO-Bandsägen:
  • MBS 220/E
  • MBS 230/E
  • MBS 240/E
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, proxxon bandsägeblatt, bandsägeblatt, bandsägeblatt 5mm, PROXXON, Bandsäge, 27172, 28174
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,50*
€ 4,16*
ab € 10,25*
€ 14,69*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,82*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,21*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.