| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207905 Herst.-Nr.: 28174 EAN/GTIN: 4006274281745 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28174 Proxxon, Bandsägeblatt für MBS 240/E, feinverzahnt (24 Zähne) Das Standard-Bandsägeblatt von PROXXON für die MBS 240/E. Aus gehärtetem Schwedenstahl. Mit Feinverzahnung (24 Zahn). Für Stahl und Messing Aus gehärtetem Schwedenstahl, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 34 GRAMM | Breite: | 165 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 185 mm | Gewicht: | 0,034 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,26* | € 12,69* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,65* | € 12,71* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 10,24* | € 15,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,03* | € 16,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,99* | € 19,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|