| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1010 Herst.-Nr.: 23020 EAN/GTIN: 4006274230200 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23020 PKW Steckschlüsselsatz Knarrenkasten mit 2 Knarren 27 tlg PROXXON Nummer: 23 020 Beschreibung: - ein praktischer Koffer für Auto, Heim, Boot etc.
- mit neuer verbesserter Formeinlage, die man auch herausnehmen kann und z. B. in einen Werkstattwagen einlegen kann.
- alle Nüsse mit PROXXON Driver System: Das heißt, dass der Antrieb über die Flanken und nicht über die Ecken erfolgt. Das erzeugt eine hohe Kraftübertragung und die Kanten der Muttern und Schrauben bleiben unberührt (siehe Bild weiter unten)
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3
- Alle Teile mit Oberflächenschutz: 2 x vernickelt, 1 x verchromt
Lieferumfang: - Werkzeuge in 12,5mm (1/2")
- 1 x Ratsche / Knarre mit 12,5mm (1/2") Antrieb
- Rechts- / Linksumschaltung am Kopf durch Verdrehen des schwarzen Ringes
- Die Ratsche ist aus einem Stück geschmiedet.
- gummiertem Griff mit einem Loch zum Aufhängen
- Der Entriegelungsmechanismus ermöglicht das Lösen der Einsatzwerkzeuge durch einen Knopfdruck
- 52 Zähne
- Mehrere Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen auch extreme Drehmomente
- je 1 x Nüsse, Material Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Antrieb 12,5mm (1a/2") in folgenden Größen:
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
- 1 x Zündkerzen-Spezialeinsatz 16 mm mit TPR (Thermoplastic Rubber) zum Festhalten der Zündkerze
- 1 x Zündkerzen-Spezialeinsatz 21 mm mit TPR (Thermoplastic Rubber) zum Festhalten der Zündkerze
- 1 x Verlängerung, Länge 125mm
- 1 x Kreuzgelenk / Kardangelenk , Antrieb / Abtrieb 12,5mm (1/2")
- Werkzeuge in 6,3mm (1/4")
- 1 x Ratsche / Knarre mit 6,3mm (1/4") Antrieb
- Rechts- / Linksumschaltung am Kopf durch Verdrehen des schwarzen Ringes
- Die Ratsche ist aus einem Stück geschmiedet
- mit gummiertem Griff mit einem Loch zum Aufhängen
- Der Entriegelungsmechanismus ermöglicht das Lösen der Einsatzwerkzeuge durch einen Knopfdruck
- 52 Zähne
- Mehrere Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen auch extreme Drehmomente
- je 1 x Nüsse, Material Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Antrieb 6,3mm (1/4") in folgenden Größen:
- 6 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
- 1 x Verlängerung, Länge 100mm
- 1 x Kreuzgelenk / Kardangelenk , Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4")
- stabil geschweißte pulverbeschichtete Stahlbox mit Tragegriff und einer Formeinlage aus Kunststoff zur Aufbewahrung
Abmaße: - Kasten aussen: Länge 443mm x Tiefe 140mm x Höhe 50mm
- Einlage: Länge 435mm x Tiefe 125mm x Höhe 35mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,25* | € 63,49* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,53* | € 63,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 53,25* | € 67,13* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 55,77* | € 69,99* | | | | Lager 492 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 71,90* | € 88,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 71,90* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|