Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbus-Schild mit Saugnäpfen 40 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulbus-Schild
Schulbus-Schild
Artikel-Nr.:
     491-38107000000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild
Bei Beförderung in Fahrzeugen bis zu 9 Sitzen ist die Größe 40 x 40 cm vorgeschrieben.

Material: Kunststoff und 4 Saugnäpfe

Hinweis:
Nach § 33 (4) der BOKraft müssen Schulbus-Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 Sitzplätzen (ausschl. Fahrer) an Stirn- und Rückseite mit einer Schulbustafel gekennzeichnet sein. Bei Leerfahrten dürfen die Schulbustafeln / Warntafeln nicht angebracht sein. (Frontschild 40 x 40 cm, Heckschild (60 x 60 cm). Die Vorderseite der Schulbustafel / Warntafel ist orange reflektierend nach RAL 2006 mit schwarzem Rand und schwarzem Symbol.


Weitere Suchbegriffe: Schulbus, Bus, Omnibus, Schüler, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
€ 40,00*
Ähnlich
k.A.
€ 51,00*
Ähnlich
k.A.
€ 20,00*
Ähnlich
k.A.
€ 44,00*
Ähnlich
k.A.
€ 187,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.