Der digitale Tachograph wird Pflicht für alle neu zugelassenen EU-Nutzfahrzeuge > 3,5 t.Beim digitalen Tachographen
müssen Belege ausgedruckt werden:
- bei behördlichen Kontrollen
- bei der Kalibrierung des Tachographen
- bei Verlust oder Beschädigung der Fahrerkarte
- beim Fahrzeugwechsel von digitalen zu analogen Tachographen
- zur Archivierung bei der Spedition
- als eigener Ausdruck z.B. zur Stundenauswertung
Für den Einsatz im digitalen Tachographen benötigt man Thermo-Papier-Rollen, die in das Magazin der Druckeinheit eingelegt werden müssen.
Das Thermo-Papier für den digitalen Tachographen wurde speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeugen entwickelt und ist für die folgenden Gerätetypen zugelassen:
- Siemens VDO DTCO 1381
- Actia SmarTach
- Stoneridge SE 5000
Für den zuverlässigen Einsatz im LKW oder Bus und für eine Langzeitdokumentation muss dieses Papier besondere Anforderungen erfüllen.
Das Thermopapier reagiert auf Hitze und wird an den Stellen schwarz, an denen ein spezieller Druckkopf Wärme erzeugt. Dadurch werden alle Informationen dauerhaft lesbar aufgezeichnet. Dabei müssen die Belege
einwandfrei lesbar bleiben - auch über einen längeren Zeitraum und unter erschwerten Bedingungen.
Das Papier ist für Sie ein wichtiges Dokument.Eine Packung enthält 3 Rollen Thermopapier à 8 m, 2-farbig, einzeln in Folie eingeschweißt mit EU-Zulassung (ISO 9001).
Bestellen Sie jetzt unsere Bordmappe (Artikel-Nr. 491-37701) zur Aufbewahrung der Ausdrucke Ihres Digitalen-Tachographens! Erhältlich hier im Katalog.