Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toter-Winkel Bus Aufkleber 5er Pack für die Einfahrt nach Frankreich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toter Winkel
Toter Winkel
Artikel-Nr.:
     491-36695100000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
aufkleber
Ab den 1. Januar 2021 müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, auch Passagier-Transporte, die nach Frankreich einfahren, mit einem Warn-Aufkleber Toter-Winkel "Attention Angles Morts" ausgestattet werden, um die anderen zu informieren.

Die Aufkleber haben eine Größe von 27 x 15 cm und sind erhältlich mit Symbol Lkw oder Bus
Die Farbe sowie die Größe entspricht den Normen.

Der Aufkleber müssen auf beiden Seiten, sowie auf der Rückseite des Fahrzeugs gut sichtbar sein, zwischen 0,90 m und 1,50 m über den Boden angebracht werden.  
Insgesamt müssen 5 Aufkleber angebracht werden: Links und rechts auf der Kabine, links und rechts auf dem Anhänger und hinten.   

Für ein Fahrzeug, das nicht mit den Toter-Winkel Aufklebern ausgestattet ist, muss mit einer Strafe bis zu 750 € gerechnet werden. ​

Weitere Suchbegriffe: Bus, Omnibus, Sicherheit, Toter Winkel, Angles Morts, Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huss-Verlag
27208
ab € 5,30*
Ähnlich
Huss-Verlag
28301
€ 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.