| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-9248 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316092489 |
| |
|
| | |
| AccuPower APAA2200-FT / 2200mAh Ni-MH Akku Mignon / AA / LR06 / LR6 - Akku Einzelzelle
- Industrieausführung mit Kunststoffmantel
- hohe Kapazität
- sehr gutes Leistungsverhalten
- hohe Spannung
- lange Ausdauer
Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Mignon | Hersteller: | AccuPower | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | grün | Dimension: | 14x49 mm | Gewicht: | 0.0150 kg | Akku Größe: | AA Mignon LR6 | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 1,20 Volt | Kapazität: | 2200 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2200mah, 2.2ah, 2,2ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |