Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Flat Top D/Mono NiCd Akku 1,2V im Kunststoffmantel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Flat Top D/Mono NiCd Akku 1,2V im Kunststoffmantel
AccuPower Flat Top D/Mono NiCd Akku 1,2V im Kunststoffmantel
Artikel-Nr.:
     4885-8993
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316089939
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku

AccuPower APD-5000FT / 5000mAh Ni-Cd Akkuzelle Mono / D / LR20

  • Akku Einzelzelle
  • Industrieausführung mit Kunststoffmantel
  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • hohe Spannung
  • lange Ausdauer
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Dimension:
32,4x59,4 mm
Gewicht:
0.1260 kg
Akku Größe:
D Mono LR20
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
5000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku lr20, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah, D, Mono, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.