| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-5946 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316059468 |
| |
|
| | |
| AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Sony Digital-Kamera, Camcorder Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Sony Li-ion Akku - Sony NP-FP30, NP-FP50, NP-FP60, NP-FP70, NP-FP71, NP-FP90, NP-FH100
- DCR-30, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD202E
- DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD305
- DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD505
- DCR-DVD505E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605E, DCR-DVD653
- DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705E, DCR-DVD755E
- DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805E, DCR-DVD905E, DCR-DVD92
- DCR-DVD92E, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18
- DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E
- DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC30
- DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E
- DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC39E, DCR-HC40
- DCR-HC40E, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E
- DCR-HC43E, DCR-HC44E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC65, DCR-HC85
- DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-SR100
- HDR-HC3, HDR-HC3E
- Sony NP-FH50, NP-FH70, NP-FH100
- HDR-UX3, HDR-UX7, HDR-HC5, HCR-HC7, DCR-DVD109, DCR-DVD306
- DCR-DVD506, DCR-HC27, DCR-HV37, DCR-HV47, DCR-HV96
- DCR-SR32, DCR-SR52, DCR-SR72, DCR-SR190, DCR-SR290
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, accupower schnellladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| | |
| |