Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Schnell-Ladegerät passend für JVC BN-V306, BN-V312


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für JVC BN-V306, BN-V312
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für JVC BN-V306, BN-V312
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für JVC BN-V306, BN-V312
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für JVC BN-V306, BN-V312
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für JVC BN-V306, BN-V312
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für JVC BN-V306, BN-V312
Artikel-Nr.:
     4885-5748
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316057488
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für JVC Akku
Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Li-ion Akku

  • JVC BN-V306, BN-V306U
  • JVC BN-V312, BN-V312U
  • JVC GR-DVM407, GR-DVM76, GR-DVM76U, GR-DVM79
  • JVC GR-DVM96, GR-DVM96U, GR-DVX400, GR-DVX400EG
  • JVC GR-DVX407, GR-DVX407EG, GR-DVX408, GR-DVX507
  • JVC GR-DVX507EG, GR-DVX509, GR-DVX600K, GR-DVX6K
  • JVC GR-DVX707, GR-DVX707EG, GR-DVX709

Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten.

Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung.

  • Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
  • permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
  • Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
  • Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
  • Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
  • Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
  • Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
  • 2 Jahre Garantie

Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks.

Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Produktserie:
Panther5
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt)
Dimension:
104x68x34 mm
Gewicht:
0.0790 kg
Ladegerät für Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly)
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.