Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Akku AA/Mignon 4-Blister NiMH 2500mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Akku AA/Mignon 4-Blister NiMH 2500mAh
Camelion Akku AA/Mignon 4-Blister NiMH 2500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42507
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316425072
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

 

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
4-Blister
Packungsmenge:
4
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2500 mah, aa akku, nimh aa akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 2,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 15,30*
€ 18,21
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 15,00*
€ 17,85
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 12,80*
€ 15,23
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 11,70*
€ 13,92
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 11,44*
€ 13,61
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 11,02*
€ 13,11
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 8,78*
€ 10,45
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.