|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4885-42498 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4062438136481 |
| |
|
|  |  |
 | Quad USB-Autoladegerät / KfZ-Netzteil mit 4x USB Ideal für alle Smartphone und Tablet´s die über USB geladen werden können. - es können bis zu vier Geräte wie Smartphones oder Tablets gleichzeitig geladen werden
- das Ladegerät bietet optimale Ladegeschwindigkeiten mit 2,4A Ausgangsstrom
- hohe Kompatibilität mit vielen gängigen Modellen von Samsung, Huawei o. auch Apple
- inklusive Clip zur Befestigung am Fahrer o. Beifahrersitz
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabellänge: 1,8m
Technische Details: - Eingang (Typ): KfZ-Zigarettenanzünder-Stecker (12/24V)
- Eingang (Spannung): 12V-24V (DC)
- Ausgang (Typ): 4x USB 2.0 (Typ A)
- Ausgang (max. Stromstärke): 9,6A
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Goobay | Packing Unit: | Stück | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Dimension: | 70x50x25 mm | Gewicht: | 0.0300 kg | Ladestrom (max): | 9600 mA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |