Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Akku NiMH 6V 2000mAh 5x AA seriell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Akku NiMH 6V 2000mAh 5x AA seriell
Universal-Akku NiMH 6V 2000mAh 5x AA seriell
Artikel-Nr.:
     4885-42459
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316424594
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Universal-Akku NiMH 6V 2000mAh 5x AA seriell

  • geeignet für diverse Anwendungsbereiche mit gleichförmigen Bedarf an Energie
  • 5 Stück AA/Mignon NiMH Akkuzellen, seriell

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Industrie, Bastler, Modellbau Empfänger, Modellbau Sender, M
Gewicht:
0.1330 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vhbw nimh akku 700mah, aa akku, aa akku 700mah, 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Akkupack, Industrie, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.