Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Akku NiMH 3.6V 2000mAh 3x AA seriell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Akku NiMH 3.6V 2000mAh 3x AA seriell
Universal-Akku NiMH 3.6V 2000mAh 3x AA seriell
Artikel-Nr.:
     4885-42456
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316424563
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Universal-Akku NiMH 3.6V 2000mAh 3x AA seriell

  • geeignet für diverse Anwendungsbereiche mit gleichförmigen Bedarf an Energie
  • 3 Stück AA/Mignon NiMH Akkuzellen, seriell

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Industrie, Bastler, Modellbau Empfänger, Modellbau Sender, M
Gewicht:
0.0830 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2000mah, aa akku, aa akku 2000mah, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Akkupack, Industrie, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.