Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Akku NiMH 2.4V 2000mAh 2x AA seriell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Akku NiMH 2.4V 2000mAh 2x AA seriell
Universal-Akku NiMH 2.4V 2000mAh 2x AA seriell
Artikel-Nr.:
     4885-42454
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316424549
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Universal-Akku NiMH 2.4V 2000mAh 2x AA seriell

  • geeignet für diverse Anwendungsbereiche mit gleichförmigen Bedarf an Energie
  • 2 Stück AA/Mignon NiMH Akkuzellen, seriell

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Industrie, Bastler, Modellbau Empfänger, Modellbau Sender, M
Gewicht:
0.0550 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2000mah, aa akku, aa akku 2000mah, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Akkupack, Industrie, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.