Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf
Artikel-Nr.:
     4885-42345
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316423450
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
UV-Taschenlampe

Nitecore THUMB UV LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe, mit UV-Licht 45 Lumen, 120° neigbarer Kopf

  • um 120° beweglicher Lampen-Kopf
  • zusätzliche UV-LED
  • mit integrierten Li-Ion Akku der über den USB-Anschluss geladen werden kann
  • inkl. Clip zur Befestigung an Kleidung oder Ausrüstung
  • mit rot/blauem Warnsignal
  • Leistung / Leuchtdauer:
    - High (45 Lumen) : ca. 2h
    - UV : ca. 2h
    - rot/blaues Warnsignal: ca. 48h
  • Leuchtmittel: Hochleistungs-LED / UV-LED
  • Leuchtstärke: max. 45 Lumen
  • Leuchtweite: ca. 24m
  • Gehäuse: Polycarbonat
  • wasserdicht nach IP65
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitecore
Packungsmenge:
1
Dimension:
74x24x7 mm
Max. Life Span:
48.0000 h
Luminous Flux:
45 Lumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.