Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Li-Ion Akku Typ 18650 3500mAh NL1835


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitecore Li-Ion Akku Typ 18650 3500mAh NL1835
Nitecore Li-Ion Akku Typ 18650 3500mAh NL1835
Artikel-Nr.:
     4885-42337
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316423375
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Nitecore Li-Ion Akku Typ 18650 3500mAh NL1835
mit Schutzelektronik

Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitecore
Packungsmenge:
1
Dimension:
69,4x18,3 mm
Akku Größe:
18650
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
3500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, li-ion akku, nitecore li-ion-akku, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 3500mah, 3.5ah, 3,5ah, 18650, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.