| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-42299 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316422996 |
| |
|
| | |
| LED-Dual-Ladestation für Sony PlayStation 4 Pro/Slim Controller, schwarz - 2x Micro USB-Anschluss für 2 Gamepads
- mit USB auf DC 4.0 Kabel
- Steckerdurchmesser: außen: 4mm, innen: 1,7mm
- Kabellänge: 80cm
- Aufladezeit: 2-4h
- mit LED Ladeanzeige: rote LED Beleuchtung während des Ladens, grüne bei abgeschlossenem Ladevorgang
- modernes, stylisches Design
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Sony Sony Playstation 4 PS4
- Sony Sony Playstation 4 PS4 Pro
- Sony Sony Playstation 4 PS4 Slim
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VHBW | Packing Unit: | Stück | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Dimension: | 180x140x155 mm | Gewicht: | 0.2050 kg | Ladestrom (max): | 400 mA | Ladespannung: | 5 Volt |
|
| | |
| | | |
| |