Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW USB-Ladegerät für Lithium-Zellen u.a. Typ 18500, 18650, 14500, 18350 u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW USB-Ladegerät für Lithium-Zellen u.a. Typ 18500, 18650, 14500, 18350 u.a.
VHBW USB-Ladegerät für Lithium-Zellen u.a. Typ 18500, 18650, 14500, 18350 u.a.
VHBW USB-Ladegerät für Lithium-Zellen u.a. Typ 18500, 18650, 14500, 18350 u.a.
VHBW USB-Ladegerät für Lithium-Zellen u.a. Typ 18500, 18650, 14500, 18350 u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-42290
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422903
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

VHBW USB-Ladegerät für Lithium-Zellen u.a. Typ 18500, 18650, 14500, 18350 u.a.

  • Für 1 Stück 3.7V Li-Ion-Akkuzellen vom Typ 18500, 18650, 14500, 18350 u.a. gängige Lithium-Ionen Rundzellen
  • Mit Ladekontrollanzeige
  • inkl. USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Garantie:
24 Months
Gewicht:
0.0600 kg
Ladegerät für Größe:
18650
Ladegerät für Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Ladespannung:
3.7 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.