Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Powerbank Backup Akku rosa, 5000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Powerbank Backup Akku rosa, 5000mAh
VHBW Powerbank Backup Akku rosa, 5000mAh
VHBW Powerbank Backup Akku rosa, 5000mAh
VHBW Powerbank Backup Akku rosa, 5000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42248
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422484
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit

VHBW Powerbank Backup Akku rosa, 5000mAh

  • inklusive USB-Ladekabel mit Micro-USB Anschluss
  • Kompakte Größe
  • geeignet für fast alle mobilen Geräte

 

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Farbe:
rosa
Dimension:
93x65x14 mm
Gewicht:
0.1580 kg
Ladestrom (max):
2100 mA
Ladespannung:
5 Volt
Spannung:
5,00 Volt
Kapazität:
5000 mAh
Eingangsspannung:
5 Volt
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Powerbank, USB Akku, usb akku, 5.00volt, 5.0volt, 5,0volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,58*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.