Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Micro USB Ladegerät für 4x AA oder 4x AAA-Li-Ion Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Micro USB Ladegerät für 4x AA oder 4x AAA-Li-Ion Akkus
VHBW Micro USB Ladegerät für 4x AA oder 4x AAA-Li-Ion Akkus
VHBW Micro USB Ladegerät für 4x AA oder 4x AAA-Li-Ion Akkus
VHBW Micro USB Ladegerät für 4x AA oder 4x AAA-Li-Ion Akkus
Artikel-Nr.:
     4885-42073
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420732
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

VHBW Micro USB Ladegerät für 4x AA oder 4x AAA-Li-Ion Akkus

  • Zum gleichzeitigen Laden von 4 Li-Ionen Akkus AA/Mignong oder AAA/Micro
  • Achtung: Nicht zum Laden von NiMh Akkus geeignet!
Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Garantie:
24 Months
Gewicht:
0.0810 kg
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6
Ladegerät für Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Ladestrom (max):
1000 mA
Ladespannung:
1.5 Volt
Eingangsspannung:
5 Volt
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät li-ion, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, Lithium Ionen (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.