Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Typ V200H, NiMH, 1.2V, 200mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku Typ V200H, NiMH, 1.2V, 200mAh
Akku Typ V200H, NiMH, 1.2V, 200mAh
Akku Typ V200H, NiMH, 1.2V, 200mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420367
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

 

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0060 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
200 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 200mah, 0.2ah, 0,2ah, Knopfzellen, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.