Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW AA/Mignon Akku für Braun, wie 67030923, NiMH, 1.2V, 1800mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW AA/Mignon Akku für Braun, wie 67030923, NiMH, 1.2V, 1800mAh
VHBW AA/Mignon Akku für Braun, wie 67030923, NiMH, 1.2V, 1800mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42005
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420053
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

VHBW AA/Mignon Akku für Braun, wie 67030923, NiMH, 1.2V, 1800mAh

  • Für Braun Rasierer 150 310 320 330 340 360 370 380 3000 3020 4740 4745 4840 4845 4875 5408 5409 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5614 5684 5685 5723 5724 5735 5736 5738 5742 5743 5744 5745 5770 5772 5773 5774 5775 5776 5777 5779 5875 5877 5895 65684700 65684705 65685700 65685701 65723701 65723795 65724701 65724702 65724703 65724705 65735700 65735701 65735703 65735704 65735708 65735709 65736700 65736701 65736703 65736704 65738700 65738701 65738703 65738704 65738705 65738708 65742700 65742701 65742702 65743700 65743701 65743703 65743704 65743705 65743706 65743707 65743708 65743709 65743710 65744700 65744701 65745700 65745701 65772700 65773701 65774700 65774701 65774702 65774703 65774704 65774710 65775701 65775703 65776700 65776701 65776702 65776703 65776704 65776708 65776709 65776710 65777700 65777701 65779700 65779701 65779708 67030588 67030592 81242174 81242179 81242180 81242849 81271876 81271878 81271880 81271884 81271887 81271896 81271897 81272018 81272021 81278456 81278460 81278463 81278464 81280925 81280926 81280927 81280933 81280934 81280957 81280962 81280967 81280977 81282044 81282045 81290036 81313749 81319427 81323131 81339354 81367239 81386120 81393988 81395480 81399617 81407016 81430677 81430728 81431528 81431529 81431610 81449071 81460524 81479547 81479580 81479610 81479618 81479866 81480819 81488434 81506874 81506885 81506889 81519164 81537132 81537133 81538367 81539340 81539341 81540340 81540343 81541646 81547156 81547159 81548620 81569923 81569940 81570031 81577339 81607178 81607299 81607300 81607301 81607302 81607303 81607305 81607307 81640344 81640348 81640371 81640396 81645071 81645074 81645079 81645083 81645086 81645088 81645089 81645090 81646857 81646858 81654234 81656865 81678912 81691736 81695841 81695861 81695862 81700920 81700929 81702940 81702941 81702942 81702943 81703341 81703352 81703353 81704124 195s 3000BT 300BT 3010BT 3010s 3030s 3040s 3045s 320s 340s 345s 350CC 370CC 380s 390CC 395CC BT3000 Contour CruZer5 CruZer6 FlexXPII Series1 Series3 SmartControl Herrenrasierer

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Braun 150
  • Braun 195s
  • Braun 3000
  • Braun 3000BT
  • Braun 300BT
  • Braun 3010BT
  • Braun 3010s
  • Braun 3020
  • Braun 3030s
  • Braun 3040s
  • Braun 3045s
  • Braun 310
  • Braun 320
  • Braun 320s
  • Braun 330
  • Braun 340
  • Braun 340s
  • Braun 345s
  • Braun 350CC
  • Braun 360
  • Braun 370
  • Braun 370CC
  • Braun 380
  • Braun 380s
  • Braun 390CC
  • Braun 395CC
  • Braun 4740
  • Braun 4745
  • Braun 4840
  • Braun 4845
  • Braun 4875
  • Braun 5408
  • Braun 5409
  • Braun 5411
  • Braun 5412
  • Braun 5413
  • Braun 5414
  • Braun 5415
  • Braun 5416
  • Braun 5614
  • Braun 5684
  • Braun 5685
  • Braun 5723
  • Braun 5724
  • Braun 5735
  • Braun 5736
  • Braun 5738
  • Braun 5742
  • Braun 5743
  • Braun 5744
  • Braun 5745
  • Braun 5770
  • Braun 5772
  • Braun 5773
  • Braun 5774
  • Braun 5775
  • Braun 5776
  • Braun 5777
  • Braun 5779
  • Braun 5875
  • Braun 5877
  • Braun 5895
  • Braun 65684700
  • Braun 65684705
  • Braun 65685700
  • Braun 65685701
  • Braun 65723701
  • Braun 65723795
  • Braun 65724701
  • Braun 65724702
  • Braun 65724703
  • Braun 65724705
  • Braun 65735700
  • Braun 65735701
  • Braun 65735703
  • Braun 65735704
  • Braun 65735708
  • Braun 65735709
  • Braun 65736700
  • Braun 65736701
  • Braun 65736703
  • Braun 65736704
  • Braun 65738700
  • Braun 65738701
  • Braun 65738703
  • Braun 65738704
  • Braun 65738705
  • Braun 65738708
  • Braun 65742700
  • Braun 65742701
  • Braun 65742702
  • Braun 65743700
  • Braun 65743701
  • Braun 65743703
  • Braun 65743704
  • Braun 65743705
  • Braun 65743706
  • Braun 65743707
  • Braun 65743708
  • Braun BT3000
  • Braun Contour
  • Braun CruZer5
  • Braun CruZer6
  • Braun FlexXPII
  • Braun Series1
  • Braun Series3
  • Braun SmartControl

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner 67030923
  • Sonstiger / Diverser / Keiner 7030923

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Rasierer Ersatzakku, aa akku nimh 1800 mah, aa akku, nimh aa akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1800mah, 1.8ah, 1,8ah, AA, Mignon, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.