Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für BCI Capnocheck 3303, 8200, 9.6V, NiMH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für BCI Capnocheck 3303, 8200, 9.6V, NiMH, 2000mAh
Akku für BCI Capnocheck 3303, 8200, 9.6V, NiMH, 2000mAh
Akku für BCI Capnocheck 3303, 8200, 9.6V, NiMH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419873
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • BCI Capnocheck 3303
  • BCI Capnocheck 8200(9714)
  • BCI Capnocheck AD700
  • BCI Capnocheck CO2
  • BCI Capnocheck SPO2

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner 120221
  • Sonstiger / Diverser / Keiner BATT/110221-K

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.2280 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Medizintechnik, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.