| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-41876 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042883463608 |
| |
|
| | |
| XCell LED Sensor-Kopfleuchte H230 Kopfband reflektierend mit Bewegungssensor Sehen und gesehen werden! Diese leistungsstarke LED-Kopfleuchte kommt beim Joggen und anderen Outdoorsportarten zum Einsatz. Zudem ermöglicht sie ein freihändiges Arbeiten mit optimalem Arbeitslicht, welches den gesamten Arbeitsbereich ausleuchtet. Das Band lässt sich mühelos der individuellen Kopfgröße anpassen. - Bewegungssensor
- reflektierendes Kopfband
- 230 Lumen
- Leuchtmodi: SOS
- Schutzart: IP66
- 4-Stufen- Schalter
- aufladbar
Weitere Informationen: | | Hersteller: | XCell | Packing Unit: | Stück | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | blau, grau, schwarz | Dimension: | 58y35x28 mm | Gewicht: | 0.0570 kg | Max. Life Span: | 3.0000 h | Luminous Flux: | 230 Lumen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,75* | € 12,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,57* | € 15,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 11,15* | € 15,84* | | | | Lager 4885 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,17* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|