Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW AAA-Zelle, wiederaufladbar, 280mAh, 3,7V, Li-Ion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW AAA-Zelle, wiederaufladbar, 280mAh, 3,7V, Li-Ion
VHBW AAA-Zelle, wiederaufladbar, 280mAh, 3,7V, Li-Ion
VHBW AAA-Zelle, wiederaufladbar, 280mAh, 3,7V, Li-Ion
Artikel-Nr.:
     4885-41789
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417893
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku

Zylindrische Zelle Micro, AA, Li-Ion, 3,7V, 280mAh, mit Schutzelektronik (PCB)

  • Wiederaufladbare Li-Ion Akku-Zelle
  • Mit Schutzschaltung (PCB)
  • Nur aufladbar über integrierte Micro-USB Ladebuchse
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Garantie:
6 Months
Dimension:
14,4x50,4 mm
Gewicht:
0.0090 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
280 mAh
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v, li-ion akku, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 280mah, 0.3ah, 0,3ah, AAA, Micro, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.