Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nintendo Wii Controller inkl. USB-Ladekabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nintendo Wii Controller inkl. USB-Ladekabel
Akku passend für Nintendo Wii Controller inkl. USB-Ladekabel
Akku passend für Nintendo Wii Controller inkl. USB-Ladekabel
Artikel-Nr.:
     4885-41736
Hersteller:
     Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417367
Suchbegriffe:
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nintendo Wii Controller
  • Nintendo Wii Remote Plus
  • Nintendo Wii U Remote Plus

Original Akku Bezeichnung:

  • Nintendo NC-WR01BA

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Cameron Sino
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Spielzeug, Konsole
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0670 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 400mah, 0.4ah, 0,4ah, Spielzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.