Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSILO Akku für Klarstein Saugroboter, 14.4V, NI-MH, 4500mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
INTENSILO Akku für Klarstein Saugroboter, 14.4V, NI-MH, 4500mAh
INTENSILO Akku für Klarstein Saugroboter, 14.4V, NI-MH, 4500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41465
Hersteller:
     INTENSILO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316414656
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Amtidy A325 Mini
  • Candy Hoover RBC001011
  • Candy Hoover RBC002011
  • Candy Hoover RBC003011
  • Candy Hoover RBC003021
  • Candy Hoover RBC0035011
  • Candy Hoover RBC004B011ROBO
  • Candy Hoover RBC006011
  • Candy Hoover RBC007B011
  • Candy Hoover RBC009001
  • Candy Hoover RBC009011
  • Candy Hoover RBC009013
  • Candy Hoover RBC011011
  • Candy Hoover RBC012011
  • Hoover RBC003
  • Hoover RBC003 011
  • Hoover RBC006
  • Hoover RBC011
  • Hoover RBC012
  • Hoover Robo.com2
  • Indream 9200
  • Indream 9300
  • Indream 9300XR
  • Indream 9700
  • Indream ZX810
  • Kaily 310A
  • Kaily 310E
  • Klarstein Cleantouch
  • Klarstein Saugroboter
  • KV8 210C
  • KV8 210XR
  • Lilin Robot LL-A320
  • Lilin Robot LL-A325
  • Lilin Robot LL-A335
  • Lilin Robot LL-A336
  • Lilin Robot LL-A337
  • Lilin Robot LL-A338
  • MyGenie XR210
  • Nestor E.Ziclean Furtiv
  • Robots JNB-XR210
  • Robots JNB-XR210B
  • Robots JNB-XR210C
  • Roreland XR-210
  • Samba XR210
  • Samba XR210C
  • Solac Ecogenic AA3400
  • Solac Saugroboter EcoGenic
  • Solac Saugroboter R
  • Solac Saugroboter XR210
  • Solac Saugroboter XR210C
  • Toposun TPS-XR-210
  • Xrobot XR210
  • Xrobot XR510
  • Yoo Digital Iwip 1000
  • Yoo Digital Iwip 600
  • Zebot Z320
  • Zeco V700

Original Akku Bezeichnung:

  • Klarstein NS3000D03X3
  • Klarstein YX-Ni-MH-022144

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
INTENSILO
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Gewicht:
0.8320 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
4500 mAh
Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter 14,4v, ersatzakku saugroboter, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 4500mah, 4.5ah, 4,5ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.