Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Rechargeable AAA, Micro, HR03 Akku 900mAh, 4-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Duracell Rechargeable AAA, Micro, HR03 Akku 900mAh, 4-Pack
Duracell Rechargeable AAA, Micro, HR03 Akku 900mAh, 4-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-41434
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316414342
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Duracell Rechargeable AAA, Micro, HR03 Akku 900mAh, 4-Pack

Duracell Rechargeable AAA, Micro Akku, ideal für digitale Geräte mit hohem Energiebedarf.

  • sofort einsatzbereit, besonders kraftvoll und lang anhaltend
  • minimale Selbstentladung
  • umweltschonend

 

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
Duracell
Packing Unit:
4-Blister
Produktserie:
Supreme
Packungsmenge:
4
Dimension:
44,5x10,5 mm
Gewicht:
0.0520 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, duracell akku aaa 900 mah, aaa akku, duracell aaa akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, AAA, Micro, Nickel Metallhydrid, Supreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 3,5925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 23,94*
€ 28,49
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 23,75*
€ 28,26
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 20,15*
€ 23,98
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 19,16*
€ 22,80
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 18,73*
€ 22,29
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 18,03*
€ 21,46
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 14,37*
€ 17,10
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.