Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpointer 2in1 Mini-Laserpointer und Schlüsselleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserpointer 2in1 Mini-Laserpointer und Schlüsselleuchte
Laserpointer 2in1 Mini-Laserpointer und Schlüsselleuchte
Artikel-Nr.:
     4885-41258
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013674154197
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laser-Pointer
Laserpointer
Taschenlampe

Laserpointer 2in1 Mini-Laserpointer und Schlüsselleuchte
inkl. Batterien

  • Ultrakleine Schlüsselleuchte mit einer Länge von nur 6,0 cm und einem Durchmesser von 0,9 cm.
  • Leuchtweite des roten Lasers: bis zu 50 m
  • sehr helle weiße LED
  • ideal für PC- und Videopräsentationen
  • mit praktischer Schlüsselkette und Karabinerhaken
  • inklusive 3× Alkaline LR41 Knopfzellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansmann
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Dimension:
60x10 mm
Gewicht:
0.0140 kg
Leuchtweite:
50.0000 Meter
Batteriefach:
4 x LR41
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,53*
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 6,56*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 8,42*
1 Tag
246
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1516-0025
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.