Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für ILIFE A4, ICP 18650-22F-M-4S1P-S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für ILIFE A4, ICP 18650-22F-M-4S1P-S
Akku passend für ILIFE A4, ICP 18650-22F-M-4S1P-S
Akku passend für ILIFE A4, ICP 18650-22F-M-4S1P-S
Artikel-Nr.:
     4885-37919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311384
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • ILIFE A4
  • ILIFE A4s
  • ILIFE A6
  • ILIFE V7s
  • ILIFE V7s Pro

Original Akku Bezeichnung:

  • ILIFE ICP 18650-22F-M-4S1P-S

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
73,0x37,0x36,8 mm
Gewicht:
0.1900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerakku, 18650 akku 2600mah, 18650 akku, industrieakku 18650, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.