Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Gardena Accu 4 Grass Shears, TBGD430MU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Gardena Accu 4 Grass Shears, TBGD430MU
Akku passend für Gardena Accu 4 Grass Shears, TBGD430MU
Akku passend für Gardena Accu 4 Grass Shears, TBGD430MU
Artikel-Nr.:
     4885-37836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310448
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
akku für akku-grasschere

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Gardena Accu 4 Grass Shears
  • Gardena Accu 4 Grasschere
  • Gardena Accu4 Rasenschere

Original Akku Bezeichnung:

  • Gardena TBGD430MU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
---KEINE ZUORDNUNG---
Dimension:
86,2x45,6x22,7 mm
Gewicht:
0.2310 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, ---KEINE ZUORDNUNG---, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.