Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Wolf Grass Shears Accu 45 7084000 S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Wolf Grass Shears Accu 45 7084000 S
Akku passend für Wolf Grass Shears Accu 45 7084000 S
Akku passend für Wolf Grass Shears Accu 45 7084000 S
Artikel-Nr.:
     4885-37823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038310318
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
akku für akku-grasschere

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Wolf Garten Grass Shears Accu 45 7084000 S
  • Wolf Garten Rasenschere Accu 45 7084000 Se

Original Akku Bezeichnung:

  • Wolf Garten 70845 055
  • Wolf Garten BF13806 801527
  • Wolf Garten BS45

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
---KEINE ZUORDNUNG---
Dimension:
43,9x50,5x17,0 mm
Gewicht:
0.0980 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2150 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2150mah, 2.2ah, 2,2ah, ---KEINE ZUORDNUNG---, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.