Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Secret Life of Pets Nachtlicht inkl. 3x AAA Batterien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta Secret Life of Pets Nachtlicht inkl. 3x AAA Batterien
Varta Secret Life of Pets Nachtlicht inkl. 3x AAA Batterien
Artikel-Nr.:
     4885-37758
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316377586
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder

Varta Secret Life of Pets Nachtlicht inkl. 3x AAA Batterien

  • Dekoratives Nachtlicht
  • Erzeugt eine warme und gemütliche Atmosphäre
  • An der Unterseite des Standfußes befindet sich ein Schiebeschalter für die Modi High/Low/Aus
  • Touch Sensor auf dem Fressnapf
  • Automatische Abschaltung nach 30 Minuten (High Mode) oder nach 60 Minuten (Low Mode)
  • Konform europäischer Richtlinien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
206x135 mm
Gewicht:
0.3040 kg
Max. Life Span:
200.0000 h
Leuchtweite:
8.0000 Meter
Luminous Flux:
7 Lumen
Batteriefach:
3x AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.