Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop Schnellladegerät BQ-CC55 inklusive 4 x AA/Mignon Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
eneloop Schnellladegerät BQ-CC55 inklusive 4 x AA/Mignon Akkus
eneloop Schnellladegerät BQ-CC55 inklusive 4 x AA/Mignon Akkus
Artikel-Nr.:
     4885-34479
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250843493576
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

eneloop Smart Plus Charger BQ-CC55 mit Überladeschutz
inklusive 4x Eneloop AA/Mignon Akkus

Das Schnellladegerät BQ-CC55 ist die ideale Ergänzung für einsatzbereite eneloop-Akkus!

Lieferumfang: 4x eneloop AA Akkus

  • Schnellladen: 2 AA ± 1,5 Std. / 4 AA ± 3 Std.
  • kann 1, 2, 3 oder 4 Akkus laden
  • individuelle Akkuladekontrolle („Smart Charge“)
  • 4 LEDs zeigen den Ladezustand an
  • weltweit einsetzbar (100- 240V / 50-60Hz)
  • fest integrierter Anschlussstecker
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Panasonic
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.2840 kg
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Stromstecker (Eingang):
Eurostecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,95*
€ 45,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.