Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ICR18650-26JM Li-Ion Akku PCB geschützt erhobener Plus Pol 4-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Samsung ICR18650-26JM Li-Ion Akku PCB geschützt erhobener Plus Pol 4-Pack
Samsung ICR18650-26JM Li-Ion Akku PCB geschützt erhobener Plus Pol 4-Pack
Samsung ICR18650-26JM Li-Ion Akku PCB geschützt erhobener Plus Pol 4-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-33949
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316339492
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

4 Stück: Samsung Lithium Ionen Einzelzelle ICR18650-26JMGeschützte Ausführung (mit Schutzelektronik) und erhöhten Plus-Pol

Inkl. AccuPower Aufbewahrungsbox für 4x 18650 Akkus

  • hohe Kapazität
  • geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Samsung
Packing Unit:
lose
Packungsmenge:
4
Farbe:
rosa
Dimension:
70x19 mm
Gewicht:
0.1840 kg
Akku Größe:
18650
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 18650 akku 3,7v samsung, 18650 akku, 18650 akku 3,7v, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, 18650, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.