Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für IROBOT Scooba 330


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für IROBOT Scooba 330
Akku passend für IROBOT Scooba 330
Akku passend für IROBOT Scooba 330
Artikel-Nr.:
     4885-32893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038304409
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • IROBOT Scooba 330
  • IROBOT Scooba 340
  • IROBOT Scooba 34001
  • IROBOT Scooba 350
  • IROBOT Scooba 380
  • IROBOT Scooba 385
  • IROBOT Scooba 5800
  • IROBOT Scooba 5806
  • IROBOT Scooba 590
  • IROBOT Scooba 5900
  • IROBOT Scooba 5910
  • IROBOT Scooba 5920
  • IROBOT Scooba 5930
  • IROBOT Scooba 5940
  • IROBOT Scooba 5950
  • IROBOT Scooba 5999
  • IROBOT Scooba 6000 Series
  • IROBOT Scooba 6050

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
blau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
140,5x72,9x45,5 mm
Gewicht:
0.8070 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
3800 mAh
Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter 14,4v, ersatzakku saugroboter, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 3800mah, 3.8ah, 3,8ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,33*
€ 80,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.