Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Ladegerät passend für AA und AAA Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Ladegerät passend für AA und AAA Akkus
AccuPower Ladegerät passend für AA und AAA Akkus
Artikel-Nr.:
     4885-32064
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316320643
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

AccuPower AP2001-1 Stecker-Ladegerät für Mignon/AA oder Micro/AAA Akkus

Stecker-Ladegerät für 1 oder 2 Micro/AAA oder 1-2 Mignon/AA NiMH oder NiCd Akkus. Ideales Einsteiger Ladegerät mit einfacher Handhabung für AA und AAA NiMH oder NiCd Akkus. Dank des sehr geringen Gewichtes von gerade mal 71,5 Gramm ist dieses Ladegerät auch ideal für die Reise geeignet.

  • Weltweit einsetzbar, dank Weitbereichseingang 110-230V
  • IC-Controller
  • Überladeschutz, Sicherheitstimer, Verpolschutz
  • automatische Ladestromanpassung, Ladezeit max. 14 Stunden.
  • Kapazitätsbereich 250mAh bis 2900mAh
  • Output AA: 2.8VDC max. x1 = 300mA / x 2=200mA
  • Output AAA: 2.8VDC max. x1 = 130mA / x 2=110mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Farbe:
silber
Gewicht:
0.0720 kg
Ladegerät für Größe:
AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Eingangsspannung:
110-230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.