Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HHR-150AAC8 AA/Mignon Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panasonic HHR-150AAC8 AA/Mignon Akku
Panasonic HHR-150AAC8 AA/Mignon Akku
Artikel-Nr.:
     4885-26417
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316264176
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Panasonic HHR-150AAC8 Mignon/AA Akku

Panasonic Industrie-Akkus Ni-MH

  • hohe Leistung
  • zuverlässig und robust
  • schnellladefähig
  • kein Memory-Effekt
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Panasonic
Packungsmenge:
1
Dimension:
49,5x14 mm
Gewicht:
0.0250 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, mignon-akku nimh, aa akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.