Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel NS80AAI AA/Mignon Akku mit Lötfahne Z-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mexcel NS80AAI AA/Mignon Akku mit Lötfahne Z-Form
Mexcel NS80AAI AA/Mignon Akku mit Lötfahne Z-Form
Artikel-Nr.:
     4885-26402
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316264022
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Mexcel NS80AAI Mignon/AA Industrie Akkuzelle mit Lötfahne Z-Form

Mexcel Industrie-Akkus Ni-Cd

  • preiswert und zuverlässig
  • hochstromfähig und schnellladefähig (typenabhängig)
  • für Hochstromanwendungen (z. B. Powertool)
  • für Universalanwendungen (z. B. Gartenschere, Medizintechnik)
  • für Hochtemperaturanwendungen (z. B. Notlichter)
  • kein Memory-Effekt

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Mexcel
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
49,5x14 mm
Gewicht:
0.0210 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, aa akku lötfahne nicd, aa akku, aa akku lötfahne, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 800mah, 0.8ah, 0,8ah, AA, Mignon, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.