Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLoop Endless Power D/Mono Ready2Use Akku 2-Pack Ni-MH 8000mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
AccuLoop Endless Power D/Mono Ready2Use Akku 2-Pack Ni-MH 8000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-24880
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AL10000-2
EAN/GTIN:
     9009316248800
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku

AccuPower AccuLoop AL10000-2 Mono/D/LR20 Akkus mit bis zu 8000mAh

Der NiMH+ AccuPower AccuLoop Akku, wird nahezu Vollgeladen (bis zu 100%) geliefert.

  • 2 Stück pro Lieferung, Ready to use = sofort einsatzbereit
  • sehr geringe Selbstentladung (ca. 2% pro Monat)
  • für nahezu jede Batterieanwendung geeignet
  • extra starke Leistung mit bis zu 8000mAh
  • kann mit herkömmlichen NiMH Ladegeräten geladen werden

Die neue AccuLoop besitzt gegenüber herkömmlichen NiMH Akkus eine äußerst geringe Selbstentladung. Beispiel: heute aufgeladen, wird AccuLoop diesen Energiegehalt etwa 1 Jahr mit nur 15-25% Leistungsverlust speichern (herkömmliche NiMH Akkus verlieren oft bereits nach wenigen Wochen bzw. wenigen Monaten ihre Ladung). Daher ist dieser neue NiMH+ AccuLoop Akku selbst nach z.B. 6-9 Monaten nahezu voll einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AL10000-2
Packing Unit:
2-Blister
Produktserie:
AccuLoop
Packungsmenge:
2
Dimension:
61x32.5 mm
Gewicht:
0.2900 kg
Akku Größe:
D Mono LR20
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
8000 mAh
Weitere Suchbegriffe: vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, mono-akkus 8000 mah, akku lr20, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 8000mah, 8.0ah, 8,0ah, D, Mono, Nickel Metallhydrid, AccuLoop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 8,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 23,48*
€ 27,94
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 21,53*
€ 25,62
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 20,77*
€ 24,72
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 19,18*
€ 22,82
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 16,26*
€ 19,35
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.