Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-AAU AA/Mignon Akku mit Lötfahnen Z-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK HR-AAU AA/Mignon Akku mit Lötfahnen Z-Form
FDK HR-AAU AA/Mignon Akku mit Lötfahnen Z-Form
Artikel-Nr.:
     4885-22914
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR-AAU-ZLF
EAN/GTIN:
     9009316229144
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

FDK Sanyo HR-AAU Akku mit Lötfahnen in Z-Form

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
FDK
Hersteller Bezeichnung:
HR-AAU-ZLF
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
14,2x50 mm
Gewicht:
0.0280 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1650 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, akku aa lötfahne, aa akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1650mah, 1.7ah, 1,7ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.