Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft VT AA/Mignon Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saft VT AA/Mignon Akku
Saft VT AA/Mignon Akku
Artikel-Nr.:
     4885-22890
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     A911600HT
EAN/GTIN:
     9009316228901
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Saft VT AA Akku

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Saft
Hersteller Bezeichnung:
A911600HT
Packungsmenge:
1
Dimension:
14,5x50 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku 800mah, aa akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 800mah, 0.8ah, 0,8ah, AA, Mignon, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.